Pneumatyczne złącze wtykowe Festo T-PK-4

Trójnik kolczasty

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:T-PK-4
Rubix:799271
Producent:9585
EAN:4052568020798
T-PK-4 Barbed T-connector

Informacje techniczne

Materiałmosiądz (obudowa); pom (obudowa)
Połączenie 16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łącznik T-PK-4 nr 9585


Trójnik kolczasty T-PK-4 Z łącznikami kolczastymi. Rozmiar nominalny=3,4 mm, Czynnik roboczy=sprężone powietrze zgodnie z ISO8573-1:2010 [7:-:-], Uwaga dotycząca czynnika roboczego i pilotującego=Możliwa praca ze smarowaniem (później wymagane do dalszej pracy), Przyłącze pneumatyczne=PK-4, Uwaga dotycząca materiałów=Zgodne z RoHS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)60x50x20 mm
Waga Logistyczna3,6 g
Materiałmosiądz (obudowa); pom (obudowa)
Połączenie 16 mm
Połączenie 24 mm
10,08 Netto
/ Sztuka
12,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie