Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQB2T06-G01

Trójnik boczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQB2T06-G01
Rubix:1175150
EAN:3618036033601
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna 316; części z mosiądzu pokryte niklem metodą bezprądową
Połączenie 1g1/8
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złącze KQB2T06-G01


Na prośby przemysłu o serię lekkich, bezsmarowych, wysokowydajnych metalowych złączek, inżynierowie R&D firmy SMC, światowego lidera w pneumatyce, odpowiedzieli nową, ulepszoną serią złączek ze stali nierdzewnej i mosiądzu KQG2/KFG2 oraz KQB2. Zaprojektowane do zastosowań, gdzie odporność na gorąco, korozję i chemikalia jest niezbędna, inżynierowie SMC po prostu wzięli swoje popularne serie złączek metalowych KQG/KFG i KQB, dodali brakujące opcje i uczynili je jeszcze mniejszymi, lżejszymi i mocniejszymi. Seria KQG2 firmy SMC — złączki one-touch ze stali nierdzewnej 316 — które są do 30% mniejsze i o 62% lżejsze niż poprzednie modele, obejmuje teraz 8 nowych opcji, rozszerzając ofertę do 17 modeli łącznie. Dzięki dodaniu dwóch nowych rozmiarów rur te złączki można stosować z rurami o różnych średnicach od 3.2mm do 16mm. Seria KFG2, wkładkowe złączki ze stali nierdzewnej 316 firmy SMC, została zwiększona z 5 do 9 opcji i są one do 44% mniejsze i o 37% lżejsze niż stara seria KFG. Obecnie dostępne z gwintami NPT oraz z dodanym rozmiarem rury 16mm, te złączki mogą pracować w temperaturach od -65ºC do 260ºC przy wyborze bez środka uszczelniającego gwintu. A dzięki uszczelnieniu bez tulei zapewniona jest łatwiejsza konserwacja. Uzupełnieniem zaktualizowanej gamy metalowych złączek SMC jest opcja mosiężna — seria KQB2. Podobnie, do 30% mniejsza i o 62% lżejsza niż poprzednie modele, seria ta została rozszerzona z 9 do 17 modeli z opcjami gwintów NPT i G. Ponadto, dzięki chemicznemu niklowaniu wszystkich części mosiężnych, te złączki będą dobrze wyglądać przez cały okres eksploatacji.
metalowe szybkozłącze seria kqb2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna21 g
Materiałstal nierdzewna 316; części z mosiądzu pokryte niklem metodą bezprądową
Połączenie 1g1/8
Profilkqb2t
Maksymalna temperatura150 °C
Typtrójnik z króćcem męskim
Średnica rury6 mm
40,62 Netto
/ Sztuka
49,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie