Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQB2T06-01S

Trójnik boczny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:KQB2T06-01S
Rubix:1175359
Producent:00766635
EAN:3618036033656
KQB2T, Metal One-touch Fitting, Male Branch Tee

Informacje techniczne

Materiałmosiądz c3604 (niklowanie bezprądowe)
Połączenie 1r 1/8 male
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka KQB2T06-01S


Na prośby przemysłu o serię lekkich, bezsmarowych, wysokowydajnych metalowych złączek, inżynierowie R&D firmy SMC, światowego lidera w pneumatyce, odpowiedzieli nową, ulepszoną serią złączek ze stali nierdzewnej i mosiądzu KQG2/KFG2 oraz KQB2. Zaprojektowane do zastosowań, gdzie odporność na gorąco, korozję i chemikalia jest niezbędna, inżynierowie SMC po prostu wzięli swoje popularne serie złączek metalowych KQG/KFG i KQB, dodali brakujące opcje i uczynili je jeszcze mniejszymi, lżejszymi i mocniejszymi. Seria KQG2 firmy SMC — złączki one-touch ze stali nierdzewnej 316 — które są do 30% mniejsze i o 62% lżejsze niż poprzednie modele, obejmuje teraz 8 nowych opcji, rozszerzając ofertę do 17 modeli łącznie. Dzięki dodaniu dwóch nowych rozmiarów rur te złączki można stosować z rurami o różnych średnicach od 3.2mm do 16mm. Seria KFG2, wkładkowe złączki ze stali nierdzewnej 316 firmy SMC, została zwiększona z 5 do 9 opcji i są one do 44% mniejsze i o 37% lżejsze niż stara seria KFG. Obecnie dostępne z gwintami NPT oraz z dodanym rozmiarem rury 16mm, te złączki mogą pracować w temperaturach od -65ºC do 260ºC przy wyborze bez środka uszczelniającego gwintu. A dzięki uszczelnieniu bez tulei zapewniona jest łatwiejsza konserwacja. Uzupełnieniem zaktualizowanej gamy metalowych złączek SMC jest opcja mosiężna — seria KQB2. Podobnie, do 30% mniejsza i o 62% lżejsza niż poprzednie modele, seria ta została rozszerzona z 9 do 17 modeli z opcjami gwintów NPT i G. Ponadto, dzięki chemicznemu niklowaniu wszystkich części mosiężnych, te złączki będą dobrze wyglądać przez cały okres eksploatacji.
•Trójnik odgałęziający (męski).
•Kompaktowy i lekki.
•Elastyczność projektowania.
•Seria bez smaru.
•RoHS.

Pasująca średnica zewnętrzna rurki: 06 (Ø6)
Rozmiar portu: 01 (R1/8)
Uszczelniacz: S (środek uszczelniający)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna54 g
Materiałmosiądz c3604 (niklowanie bezprądowe)
Połączenie 1r 1/8 male
Profiltrójnik odgałęziający męski
Połączenie 2tube ø6 mm
Maksymalna temperatura150 °C
37,25 Netto
/ Sztuka
45,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie