Czyściwo włókninowe Tork 130070

Tork Heavy Duty Wiping Paper Blue W1

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Tork:130070
Rubix:1005720
EAN:7322540183726
brand logo

Informacje techniczne

Liczba formatów2

Szczegóły produktu : Czyściwo niebieskie 130070 340m w rolce


Tork Heavy Duty Wiping Paper Blue W1: Usuwaj rozlane płyny i osuszaj ręce bez wysiłku za pomocą naszego wielozadaniowego Tork Heavy-Duty Wiping Paper. Usuwanie uporczywych substancji, takich jak olej i smar, nie stanowi problemu dla tego wysoce chłonnego papieru – jego 2-ply wytrzymałość utrzymuje się nawet na mokro, co zapewnia skuteczne czyszczenie. Ten niebieski rolka może być dozowany za pomocą naszych bezpiecznych i niezawodnych Tork Floor or Wall Stand Dispensers. Funkcje łatwego ładowania i odrywania zapewniają bezproblemowe uzupełnianie, a dozowanie jedną ręką umożliwia użytkownikom pobranie papieru jedną ręką dla większej wydajności. Zalety w skrócie:+ Multipurpose design for drying liquid spills and hands+ Reusable design that stays strong when wet+ High absorbency for removing oil, grease, lubricants and dirt+ Tork Easy Handling® Plastic Packaging for easy package carrying and disposal Compatible with Tork W1 dispensers.

Mocne strony

Zalety w skrócie:
+ Wielozadaniowa konstrukcja do osuszania rozlanych płynów i rąk
+ Konstrukcja umożliwiająca ponowne użycie, która pozostaje mocna po zamoczeniu
+ Wysoka chłonność do usuwania oleju, smarów, środków smarnych i brudu
+ Tork Easy Handling® Plastic Packaging ułatwiające przenoszenie i pozbywanie się opakowania

Zastosowania

Kompatybilny z dozownikami Tork W1. Radź sobie z ogólnymi zadaniami wycierania wymagającymi wytrzymałości i chłonności za pomocą naszego wielozadaniowego Tork Heavy-Duty Wiping Paper. Zmniejsz ilość odpadów – ten trwały papier zachowuje wytrzymałość po zamoczeniu i można go używać ponownie, aż praca zostanie wykonana. Łatwo usuwaj olej, smary, środki smarne i brud dzięki mocnej strukturze i wysokiej chłonności. Łatwo przenoś i pozbywaj się opakowania dzięki naszemu Tork Easy Handling® Plastic Packaging. 1 roll, 1000 sheets each, 2 ply. Premium quality. Roll size L 340m W 36.9cm. Sheet length 34cm. Core inner diameter 7.1cm. Compatible with W1 dispensers.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba formatów2
  • Termin dostawy na zapytanie