Torba Facom 703232

Torba skórzana

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:703232
Rubix:674415
EAN:3148517032323
brand logo

Informacje techniczne

Materiałskóra
Kolorbrązowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Torba skórzana 703232


Torba skórzana
-Torba ze skóry crust z paskiem na ramię.
-Wzmocnione elementy dla lepszej sztywności.
-Montaż za pomocą nitu niklowanego.
-Zamknięcie za pomocą 3 regulowanych pasków z klamrą
Wymiary (L x W x H) 205 x 130 x 31 mm.
Waga: 26 g.

Mocne strony

Torba skórzana
Długość (mm): 405
Szerokość (mm): 145
Wysokość (mm): 125
Waga (kg): 0.880
Model: 703232
Croû torba, skórzana te ze paskiem na ramię, re. Wzmocnione blanki, s dla lepszej sztywności,. Montaż za pomocą nitu niklowanego,. Zamknięcie za pomocą 3 pasków do, Buckle re, glables.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1060 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)400x165x150 mm
Waga w opakowaniu1128 g
Materiałskóra
Kolorbrązowy
Szerokość145 mm
Wysokość125 mm
Długość405 mm
595,37 Netto
/ Sztuka
732,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie