Akcesoria do wózka warsztatowego Milwaukee 4932478850
TOOLGUARD ™ Dostawka do wózka narzędziowego 78cm / 30
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932478850
Rubix:2531141
EAN:4058546361327

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek narzędziowy 4932478850
- Szuflady o ładowności 45 kg z cichym domykiem.
- Zabezpieczenie przed przechyleniem - jednocześnie można otworzyć 1 szufladę.
- Każda szuflada posiada matę antypoślizgową.
- Amortyzujące narożniki z ABS.
- Dodatkowe boczne półki na butelki i puszki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | szafa magazynowa stalowa |
|---|---|
| Materiał | stal |
| Liczba elementów | 4 |
| Nośność | 45 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2780,35 Netto
/ Sztuka
zł 3419,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
