Sprzęgło mieszkowe metalowe KTR TOOLFLEX-M 12 1.1 6F7 / 1.1 6F7

TOOLFLEX-M

Zobacz informacje techniczne

Referencje

KTR:TOOLFLEX-M 12 1.1 6F7 / 1.1 6F7
Rubix:421151
Producent:580120070602
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : SPRZĘGŁO TOOLFLEX-M 12 1.1 6F7 / 1.1 6F7


TOOLFLEX M to seria bezluzowych sprzęgieł mieszkowych renomowanej marki KTR, zaprojektowana do precyzyjnego przenoszenia momentu obrotowego w aplikacjach wymagających najwyższej dokładności pozycjonowania. Dzięki zastosowaniu metalowego, wielowarstwowego mieszka ze stali nierdzewnej, sprzęgła TOOLFLEX M łączą bardzo wysoką sztywność skrętną z doskonałą zdolnością kompensacji niewspółosiowości.

Mocne strony

Bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgło mieszkowe z metalu
Kompensacja osiowych, promieniowych i kątowych przesunięć
Zaciskowe połączenie mieszek-piasta
Zakres zastosowania do +200 °C
Mieszek z sześcioma sekcjami kompensujący większe odchyłki wałów

Zastosowania

Sprzęgła tej serii są szczególnie polecane do zastosowań w automatyce przemysłowej, technice serwonapędów, obrabiarkach CNC, robotyce, technice medycznej oraz systemach pomiarowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar12
Materiałstal nierdzewna; aluminium (piasta)
Typmetalowe sprzęgło mieszkowe
137,64 Netto
/ Sztuka
169,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie