Referencje
NSK:54309U
Rubix:466772

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 90 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 54309U
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 80500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 417,39 Netto
/ Sztuka
zł 513,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie