Regulator Festo TH 3-M5

TH-3-M5 Zawór z dźwignią ręczną

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:TH 3-M5
Rubix:436465
Producent:6758
EAN:4052568001377
TH-3-M5 Finger lever valve

Informacje techniczne

Min. ciśnienie robocze-0.95 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe8 bar

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór TH-3-M5


Zawór dźwigniowy TH-3-M5 bez przejścia. Funkcja zaworu=3/2 zamknięty monostabilny, standardowy przepływ nominalny=80 l/min, ciśnienie robocze=-0,95 - 8 bar, konstrukcja=gniazdo tłoka, szerokość nominalna=2 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Min. ciśnienie robocze-0.95 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe8 bar
  • Termin dostawy na zapytanie