Referencje
Beta Tools:MV112
Rubix:704672
Producent:024510112
EAN:8014230730660

Szczegóły produktu : Wkład profil. na zestaw narz. 2450/m112 2451/MV112
Termoformowany miękki M112 pusty
Mocne strony
Termoformowany miękki M112 pusty
Zastosowania
Pojemniki i zestawy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 103 g |
| Liczba przedziałów | 14 |
| Długość | 60 mm |
| Wysokość | 155 mm |
| Szerokość | 385 mm |
| Materiał | termoformowany sztywny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 100,14 Netto
/ Sztuka
zł 123,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
