Mikrometr wewnętrzny mechaniczny/cyfrowy z 2 przyciskami i akcesoria Mitutoyo 133-157
Teleskopowy mikrometr wewnętrzny
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:133-157
Rubix:1241819
EAN:4946368017143

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 400 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 425 mm |
Szczegóły produktu : Średnicówka mikrometryczna dwupunktowa 133-157
2-point internal micrometer
Series 133
This is a standard internal micrometer (single unit) with the following features:<
Series 133
This is a standard internal micrometer (single unit) with the following features:<
Mocne strony
Prosta i szybka obsługa.
Zastosowania
Série 133 - Mikrometr wewnętrzny bez przedłużki. Dane techniczne : Podziałki: bęben i tuleja z matowym chromowaniem, ø 18 mm Powierzchnia pomiarowa: z węglika spiekanego, szlifowana, kulista, drobno polerowana Wrzeciono pomiarowe: 1 obrót bębna równy 0,5 mm. Z urządzeniem blokującym (oprócz 50-75 mm) Odczyt: 0,01 mm Dostarczany: w etui, izolowanym (od 100 mm), klucz
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 400 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 425 mm |
| Pudełko | tak |
| Zakończenie | 15 mm |
| Typ | mikrometr wewnętrzny rurowy (tubular inside micrometer), seria 133, typ: single-rod |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 992,97 Netto
/ Sztuka
zł 1221,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie