Referencje
Beta Tools:7991N XL
Rubix:1027506
Producent:079910004
EAN:8014230654836




Informacje techniczne
| Kolor | czarny |
|---|---|
| Rozmiar | xl |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Kalesony termoaktywne 7991N XL
W 100% poliestru 130 g
Mocne strony
W 100% poliestru 130 g
Zastosowania
Odzież robocza
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 190x185x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 262 g |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar | xl |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 130 g/m² |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie