Referencje
Optibelt:2517-22
Rubix:803960
Producent:1612496
EAN:4014486252071

Szczegóły produktu : TB 2517 / 22 mm Tuleja
Tuleje stożkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1543 g |
|---|---|
| Tuleja stożkowa | 2517 |
| Materiał | gg 20 (żeliwo) |
| Szerokość rowka | 6 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 50 N.m |
| Długość tulejki | 44.5 mm |
| Średnica otworu wiertniczego (cale) | 0.236 '' |
| Średnica rozwiercania | 22 mm |
| Ciężar | 1584 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
