Taśmy 3M 1136198


Taśma 3M™ VHB™ 5952F

Referencje
3m:1136198
rubix:1455524
producent:7000033156
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Szerokość19 mm
Długość3 m
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Taśma VHB 5952 7000033156


Łatwość i wygoda użycia w połączeniu z bardzo dużą siłą łączenia Nasza taśma VHB™ 3M™ pokryta została wytrzymałym klejem akrylowym o właściwościach wiskoelastycznych. Ta dwustronna taśma piankowa, o niezwykle dużej sile łączenia, przykleja się do wielu substratów, w tym do aluminium, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej, kompozytów, tworzyw sztucznych, akryli, poliwęglanów, płyt tworzyw ABS, lakierowanego drewna i betonu. Nasze taśmy klejące zapewniają znakomitą odporność na siły ścinające, elastyczność, adhezję powierzchniową i odporność na działanie wysokich temperatur. Są powszechnie stosowane w aplikacjach w różnorodnych dziedzinach przemysłu, w tym w branży transportowej, montażowej, elektronicznej, w budownictwie, instalacji znaków i wystaw oraz w aplikacjach ogólnoprzemysłowych. Niezawodnie łączą różne materiały, zapewniając siłę i szybkość połączenia. Zalecane sposoby i rodzaje aplikacji Montaż materiałów dekoracyjnych i ozdób Montaż plakietek i tabliczek Wyświetlacze elektroniczne Łączenia panel rama Łączenia usztywniacz rama Taśma VHB™ 3M™ trwale łączy obydwa substraty i rozkłada naprężenia na całej długości połączenia Wymyślaj, Projektuj i Twórz taśmy 3M™ VHB™ z rodziny 5952 Taśmy z rodziny VHB™ 3M™ 5952 korzystają z właściwości modyfikowanego kleju akrylowego, naniesionego na obie strony elastycznego, klejącego rdzenia piankowego. Połączenie siły, elastyczności i silnej adhezji sprawia, że taśmy z tej rodziny są jednymi z najsprawniejszych i najbardziej wszechstronnych spośród zaokrąglonych taśm VHB™ 3M™. Zaprojektowane zostały z myślą o zaoferowaniu klientom dużej adhezji podczas tworzyw sztucznych o średniej lub wysokiej energii powierzchniowej, farb, metali i szkła. Przykłady aplikacji tych taśm to chociażby uszczelnianie soczewek poliwęglanowych w wyświetlaczach LCD, doklejanie oznakowania oraz klejenie okien do malowanych paneli kontrolnych. Niekonwencjonalna taśma piankowa Wynaleźliśmy taśmy z rodziny VHB™ 3M™ 1980 jako absolutną innowację. Te niezwykłe taśmy łączą w sobie elastyczność oraz mocną i trwałą spoinę. W rezultacie otrzymaliśmy rodzinę nadzwyczaj mocnych taśm, które przywierają do naprawdę szerokiej gamy różnorodnych substratów. Taśmy VHB™ 3M™ to sprawdzona alternatywa dla śrub, nitów, spawów i innych form łączeń mechanicznych. Drapacze chmur, telefony komórkowe, elektroniczne oznakowania autostrad, lodówki, okna architektoniczne i wiele innych produktów i miejsc zawdzięcza swoje właściwości wykorzystaniu taśm klejących podczas jednego lub wielu procesów produkcji od taśmy montażowej do ostatecznego montażu czy uszczelniania. Niezawodne i godne Twojego zaufania taśmy oferują jednolite łączenie, niezwykłą trwałość i znakomitą odporność na wilgoć oraz na działanie rozpuszczalników. 3M trwa przy swoich produktach i rozwija je po to, by zapewnić Ci elastyczność projektową, pomoc w projektowaniu oraz wsparcie techniczne zawsze wtedy, gdy będziesz go potrzebować. Sprawdzona niezawodność taśm VHB™ 3M™ Taśma VHB™ 3M™ odznacza sie wytrzymałością, jakiej nie są w stanie osiągnąć mechaniczne sposoby łączenia. Taśmy pozytywnie wpływają na ostateczny wygląd produktu, pozbywając się z widoku nitów czy śrub, zapewniając natychmiastową wytrzymałość manipulacyjną. W większości przypadków, montaż przy pomocy taśm VHB™ 3M™ jest o wiele szybszy niż wiercenie, łączenie lub korzystanie z płynnego kleju. Nasze wszechstronne linie taśm mogą być wykorzystywane do aplikacji wewnątrz i na zewnątrz budynków, w różnorodnych aplikacjach od okien, drzwi i montażu znaków, do elektroniki, budownictwa i niezliczonych aplikacji przemysłowych. Odporność na chemikalia i promienie UV oraz stabilność termiczna taśmy VHB™ 3M™ są w stanie wytrzymać żar powietrza w Dubaju i chłody Kanady. Niezwykłe właściwości struktur akrylowych sprawiają, że mimo upływu czasu pozostają trwałe i mocne, dzięki czemu taśmy z tego rodzaju są rozwiązaniem naprawdę godnym zaufania. Nauk
Wymyślaj, Projektuj i Twórz taśmy 3M™ VHB™ z rodziny 5952 Czarna, bardzo elastyczna taśma grubości 0,045 cala (1,1 mm) z piankowym rdzeniem, pokryta zmodyfikowanym klejem akrylowym. Z powodzeniem zastępuje nity, spawy i śruby Szybki i łatwy do wykonania sposób łączenia zapewnia wysoką nośność i trwałość nawet po długim czasie. Dzięki wiskoelastyczności wnosi do projektu elastyczność i dowolność, a dzięki bardzo mocnemu wiązaniu pozwala łączyć różne substancje, w wielu kombinacjach.

Mocne strony

Szybki i łatwy do wykonania sposób łączenia zapewnia wysoką nośność i trwałość nawet po długim czasie.;Wizualnie niewidoczne łączenie to gładka powierzchnia zewnętrzna;Może zastąpić mechaniczne sposoby łączenia (nity, spawania, śruby) oraz płynne kleje.;Czarna taśma, o grubości 0,045 cala (1.1 mil), ze zmodyfikowanym klejem akrylowym, którym pokryty jest bardzo elastyczny rdzeń akrylowy, łączy wiele różnych substratów, w tym te malowane proszkowo lub o nieregularnej, nierównej powierzchni.;Eliminuje potrzebę wiercenia, szlifowania, powtórnej obróbki, skręcania, spawania i związanej z nimi konieczności utrzymania miejsca pracy w czystości;Tworzy trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią, itp.;Absorpcja naprężeń dynamicznych powoduje zmniejszenie drgań i naprężeń udarowych.;Eliminacja potrzeby wiercenia, szlifowania, skręcania, spawania i czyszczenia;Pozwala na stosowanie cieńszych, lżejszych i zróżnicowanych materiałów

Zastosowania

Klejenie paneli do ramy || Klejenie usztywnień paneli || Klejenie elementów ozdobnych i wykończeń || Klejenie tabliczek znamionowych, logotypów i znaków || Sklejanie wyświetlaczy elektronicznych || Klejenie obiektywu do obudowy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość19 mm
Długość3 m
Kolorczarny
Typ taśmytaśma piankowa
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Termin dostawy na zapytanie