Tarcza ścierna Pferd Tools KSS 115 8 L A 40
Tarcze ścierne na rzep KSS 115 8 L A 40
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:KSS 115 8 L A 40
Rubix:482178
Producent:45017204
EAN:4007220599211
Szczegóły produktu : Wykrój ścierny mocowany na rzep KSS 115 8 L A 40
Ścierniwo: korund A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 115 mm |
|---|---|
| Ziarno | 40 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

