Ściernica laminowana Pferd Tools F 3030/6 A 60
Tarcze listkowe F 3030/6 A 60
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:F 3030/6 A 60
Rubix:1604862
Producent:44411066
EAN:4007220292747

Szczegóły produktu : Ściernica wachlarzowa F 3030/6 A 60 44411066
Ścierniwo: korund A. Może być stosowany uniwersalnie na wszystkich materiałach. Tarcze listkowe nasadzane F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 oraz F 8050 są zgodne z ISO 3919.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Ziarno | 60 |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Długość | 40 mm |
| Używać | wyrównywanie/usuwanie zadziorów/wykańczanie powierzchni/wykańczanie spoin/strukturyzacja (matowienie, szczotkowanie i satynowanie)/wielostopniowe szlifowanie wykańczające |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,74 Netto
/ Sztuka
zł 24,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
