Referencje
Pferd Tools:CC-FS 115 Z 36
Rubix:481565
Producent:64290003
EAN:4007220722572
Szczegóły produktu : Tarcza fibrowa COMBICLICK wyk. korund cyrkonowy Z CC-FS 115 Z 36
Wyposażone w ścierniwo z korundu cyrkonowego, tarcze fibrowe CC-FS Z firmy Pferd Tools są przeznaczone do operacji szlifowania gruboziarnistego wymagających intensywnego usuwania materiału. Ich współpraca z systemem COMBICLICK umożliwia szybki montaż i stabilne użytkowanie na szlifierkach kątowych. To połączenie sprzyja stałej wydajności przy obróbce różnych materiałów metalowych.
Charakterystyka :
Tarcze fibrowe CC-FS z korundem cyrkonowym Z zawierają szybkozaciskowy system COMBICLICK, który ułatwia montaż i wymianę narzędzi przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego mocowania. Brak wystających elementów mocujących ogranicza zarysowania obrabianej powierzchni i poprawia wykorzystanie ścierniwa. Szczeliny chłodzące w talerzu nośnym generują silny przepływ powietrza, co zmniejsza naprężenia termiczne na obrabianym detalu i narzędziu podczas szlifowania
Ścierniwo z korundu cyrkonowego Z zapewnia wysoką wydajność usuwania materiału, odpowiednią do prac szlifowania gruboziarnistego. Jego struktura pozwala utrzymać stałą wydajność nawet przy dużym nacisku, jednocześnie oferując długą żywotność i jednolite wykończenie powierzchni.
Specyfikacje :
- Ścierniwo: korund cyrkonowy Z
- Średnice: 115 mm, 125 mm
- Ziarnistości: 24, 36, 50, 60, 80, 120
- Maksymalna prędkość obrotowa: 13 300 obr./min (Ø 115 mm), 12 200 obr./min (Ø 125 mm)
- Maksymalna prędkość obwodowa: 80 m/s
- Opakowanie: 25 szt.
Normy :
- ISO 16057 (konstrukcja A1, wersja F): norma obejmuje tarcze z włókien wulkanizowanych i gwarantuje ich zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i wydajności dla operacji szlifowania
Charakterystyka :
Tarcze fibrowe CC-FS z korundem cyrkonowym Z zawierają szybkozaciskowy system COMBICLICK, który ułatwia montaż i wymianę narzędzi przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego mocowania. Brak wystających elementów mocujących ogranicza zarysowania obrabianej powierzchni i poprawia wykorzystanie ścierniwa. Szczeliny chłodzące w talerzu nośnym generują silny przepływ powietrza, co zmniejsza naprężenia termiczne na obrabianym detalu i narzędziu podczas szlifowania
Ścierniwo z korundu cyrkonowego Z zapewnia wysoką wydajność usuwania materiału, odpowiednią do prac szlifowania gruboziarnistego. Jego struktura pozwala utrzymać stałą wydajność nawet przy dużym nacisku, jednocześnie oferując długą żywotność i jednolite wykończenie powierzchni.
Specyfikacje :
- Ścierniwo: korund cyrkonowy Z
- Średnice: 115 mm, 125 mm
- Ziarnistości: 24, 36, 50, 60, 80, 120
- Maksymalna prędkość obrotowa: 13 300 obr./min (Ø 115 mm), 12 200 obr./min (Ø 125 mm)
- Maksymalna prędkość obwodowa: 80 m/s
- Opakowanie: 25 szt.
Normy :
- ISO 16057 (konstrukcja A1, wersja F): norma obejmuje tarcze z włókien wulkanizowanych i gwarantuje ich zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i wydajności dla operacji szlifowania
Mocne strony
- System COMBICLICK: szybka wymiana tarcz, stabilne mocowanie i ograniczenie nagrzewania
- Ścierniwo cyrkonowe Z: duże i jednorodne usuwanie materiału, wydłużony czas użytkowania
- Mocowanie bez występów: ograniczenie zarysowań na powierzchni
- Ścierniwo cyrkonowe Z: duże i jednorodne usuwanie materiału, wydłużony czas użytkowania
- Mocowanie bez występów: ograniczenie zarysowań na powierzchni
Zastosowania
Tarcze fibrowe CC-FS z korundem cyrkonowym Z obejmują szeroki zakres zadań: gratowanie, obróbkę powierzchni, wyrównywanie, obróbkę spoin, fazowanie i stopniowe szlifowanie wykończeniowe. Zakres ziarnistości (od 24 do 120) umożliwia łączenie przejść od szlifowania zgrubnego do wykończenia na tej samej części. Nadają się do wrzecion i szlifierek kątowych.
W produkcji mechanicznej i w kotlarstwie te tarcze nadają się do obróbki elementów ze stali nierdzewnej, żeliwa lub stopów o wysokiej wytrzymałości (do 1 200 N/mm²), a także stali o twardości powyżej 54 HRC. Zgodność z materiałami nieżelaznymi, takimi jak tytan, brąz, mosiądz czy stopy na bazie kobaltu, rozszerza ich zastosowanie w branżach takich jak lotnictwo, petrochemia czy utrzymanie ruchu przemysłowego.
Tarcze te są przeznaczone do użycia ze szlifierkami kątowymi (przewodowymi lub bezprzewodowymi) oraz z wrzecionami.
W produkcji mechanicznej i w kotlarstwie te tarcze nadają się do obróbki elementów ze stali nierdzewnej, żeliwa lub stopów o wysokiej wytrzymałości (do 1 200 N/mm²), a także stali o twardości powyżej 54 HRC. Zgodność z materiałami nieżelaznymi, takimi jak tytan, brąz, mosiądz czy stopy na bazie kobaltu, rozszerza ich zastosowanie w branżach takich jak lotnictwo, petrochemia czy utrzymanie ruchu przemysłowego.
Tarcze te są przeznaczone do użycia ze szlifierkami kątowymi (przewodowymi lub bezprzewodowymi) oraz z wrzecionami.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 115 mm |
|---|---|
| Ziarno | 36 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,97 Netto
/ Sztuka
zł 14,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie




