Referencje
Pferd Tools:CC-FS 125 CO-COOL 36
Rubix:481577
Producent:64193103
EAN:4007220722473
Szczegóły produktu : Tarcza fibrowa COMBICLICK wyk. korund ceramiczny CO CC-FS 125 CO-COOL 36
Pferd Tools oferuje w gamie COMBICLICK CC-FS rozwiązanie do szlifowania z samoodostrzewającym ziarnem ceramicznym o niskiej przewodności cieplnej. Technologia CO-COOL zapewnia zwiększone usuwanie materiału przy jednoczesnej ochronie integralności obrabianej części.
Charakterystyka :
Tarcze fibrowe COMBICLICK CC-FS z ziarnem ceramicznym CO-COOL od Pferd Tools przeznaczone są do usuwania materiału z twardych i słabo przewodzących ciepło materiałów. Samoodostrzewające się ziarno ceramiczne utrzymuje stałe działanie ścierne w trakcie obróbki. Aktywne dodatki ścierne uzupełniają tę strukturę, poprawiając usuwanie materiału, zapobiegając zapychaniu oraz umożliwiając szlifowanie bez przegrzewania.
System COMBICLICK opiera się na specjalnym talerzu nośnym i stabilnym mocowaniu z tyłu narzędzia. Szybkie zaciskanie ułatwia montaż i wymianę tarcz. Geometria szczelin chłodzących sprzyja wysokiemu przepływowi powietrza, co redukuje naprężenia termiczne oddziałujące na ścierniwo i na obrabianą część. Bardzo płaskie zastosowanie, możliwe dzięki systemowi COMBICLICK, ogranicza rysowanie związane z wystającymi elementami zacisku i poprawia stopień wykorzystania ścierniwa. Talerze nośne należy zamawiać oddzielnie.
Specyfikacje :
- Materiał ścierny : ziarno ceramiczne CO-COOL
- Średnice : 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
- Ziarnistości : 24, 36, 50, 60, 80, 120
- Maksymalna prędkość obwodowa : 80 m/s
- Jednostka opakowania : 25 szt.
- Maksymalna prędkość obrotowa dla Ø 100 mm : 15 300 tr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa dla Ø 115 mm : 13 300 tr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa dla Ø 125 mm : 12 200 tr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa dla Ø 180 mm : 8 500 tr/min
Normy :
- ISO 16057 : ta norma reguluje produkcję tarcz z włókien wulkanizowanych, tutaj w kształcie A1 i wersji F
Charakterystyka :
Tarcze fibrowe COMBICLICK CC-FS z ziarnem ceramicznym CO-COOL od Pferd Tools przeznaczone są do usuwania materiału z twardych i słabo przewodzących ciepło materiałów. Samoodostrzewające się ziarno ceramiczne utrzymuje stałe działanie ścierne w trakcie obróbki. Aktywne dodatki ścierne uzupełniają tę strukturę, poprawiając usuwanie materiału, zapobiegając zapychaniu oraz umożliwiając szlifowanie bez przegrzewania.
System COMBICLICK opiera się na specjalnym talerzu nośnym i stabilnym mocowaniu z tyłu narzędzia. Szybkie zaciskanie ułatwia montaż i wymianę tarcz. Geometria szczelin chłodzących sprzyja wysokiemu przepływowi powietrza, co redukuje naprężenia termiczne oddziałujące na ścierniwo i na obrabianą część. Bardzo płaskie zastosowanie, możliwe dzięki systemowi COMBICLICK, ogranicza rysowanie związane z wystającymi elementami zacisku i poprawia stopień wykorzystania ścierniwa. Talerze nośne należy zamawiać oddzielnie.
Specyfikacje :
- Materiał ścierny : ziarno ceramiczne CO-COOL
- Średnice : 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
- Ziarnistości : 24, 36, 50, 60, 80, 120
- Maksymalna prędkość obwodowa : 80 m/s
- Jednostka opakowania : 25 szt.
- Maksymalna prędkość obrotowa dla Ø 100 mm : 15 300 tr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa dla Ø 115 mm : 13 300 tr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa dla Ø 125 mm : 12 200 tr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa dla Ø 180 mm : 8 500 tr/min
Normy :
- ISO 16057 : ta norma reguluje produkcję tarcz z włókien wulkanizowanych, tutaj w kształcie A1 i wersji F
Mocne strony
- Wzrost wydajności z 25% zwiększeniem usuwania materiału
- Redukcja temperatury obrabianej części o 30% dzięki zintegrowanemu chłodzeniu
- Wydłużone użytkowanie ścierniwa z 30% zwiększeniem trwałości
- Poprawa warunków pracy poprzez redukcję drgań i hałasu
- Redukcja temperatury obrabianej części o 30% dzięki zintegrowanemu chłodzeniu
- Wydłużone użytkowanie ścierniwa z 30% zwiększeniem trwałości
- Poprawa warunków pracy poprzez redukcję drgań i hałasu
Zastosowania
Tarcze fibrowe COMBICLICK CC-FS z ziarnem ceramicznym CO-COOL od Pferd Tools nadają się do etapowego szlifowania wykończeniowego, obróbki spoin, obróbki powierzchni, fazowania, usuwania zadziorów i wygładzania. Asortyment jest przeznaczony do pracy na stali nierdzewnej, stopach na bazie kobaltu, stopach na bazie niklu takich jak Inconel i Hastelloy, brązie, tytanie oraz miękkich stopach aluminium.
Tarcze te stosuje się z talerzem nośnym COMBICLICK na powszechnie używanych szlifierkach kątowych, bezprzewodowych szlifierkach kątowych oraz wrzecionach. Znajdują zastosowanie w warsztatach metalurgicznych, kotlarskich, w produkcji mechaniczno-spawanej, w utrzymaniu ruchu przemysłowego oraz przy przetwarzaniu specjalnych stopów.
Tarcze te stosuje się z talerzem nośnym COMBICLICK na powszechnie używanych szlifierkach kątowych, bezprzewodowych szlifierkach kątowych oraz wrzecionach. Znajdują zastosowanie w warsztatach metalurgicznych, kotlarskich, w produkcji mechaniczno-spawanej, w utrzymaniu ruchu przemysłowego oraz przy przetwarzaniu specjalnych stopów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 125 mm |
|---|---|
| Ziarno | 36 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,48 Netto
/ Sztuka
zł 21,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie