Tarcza do cięcia Norton 66252925462
Tarcza tnąca Norton Vulcan do pił ukosowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Norton:66252925462
Rubix:751632


Informacje techniczne
| Średnica | 350 mm |
|---|---|
| Grubość | 3 mm |
| Materiał ścierny | tlenek aluminium |
Szczegóły produktu : Ściernica VULCAN T41 350x3,0x25,4 66252925462
NORTON oferuje najszerszy wybór tarcz do cięcia i szlifowania zaprojektowanych tak, aby spełniać wszystkie wymagania klientów przemysłowych. Tarcze tnące i szlifierskie Vulcan wyznaczają standard wydajności przemysłowej wśród konwencjonalnych technologii ziarnowych: tlenek glinu, cyrkon i węglik krzemu. Zapewniając optymalny stosunek wydajności do ceny we wszystkich zastosowaniach obejmujących stal, stal nierdzewną, żeliwo i kamień. Vulcan może być stosowany w różnych branżach, w tym w lotnictwie, motoryzacji, odlewnictwie, przy produkcji i montażu, w przemyśle stoczniowym oraz w budownictwie.
Tarcza Norton VULCAN METAL 350x3x25.4mm do piły ukosowej
Mocne strony
Zaawansowany system ziaren i spoiwa zapewniający czyste, proste cięcie na przenośnych piłach ukosowych i maszynach stacjonarnych
Wzmocnienie mechaniczne dla bezpiecznego i pewnego cięcia metalu i stali nierdzewnej
Wzmocnienie mechaniczne dla bezpiecznego i pewnego cięcia metalu i stali nierdzewnej
Zastosowania
Cięcie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 350 mm |
|---|---|
| Grubość | 3 mm |
| Materiał ścierny | tlenek aluminium |
| Średnica rozwiercania | 25.4 mm |
| Aplikacja | cięcie;szlifowanie |
| Kształt | okrągły |
| Ziarno | 30 |
| Maksymalna prędkość | 80 m/s |
| Seria | vulcan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,07 Netto
/ Paczka
zł 29,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie