Tarcza ścierna Pferd Tools CD 50 A 36

Tarcza ścierna COMBIDISC® CD A

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Pferd Tools:CD 50 A 36
Rubix:481632
Producent:42750503
EAN:4007220355787
PFERD COMBIDISC® abrasive disc CD 50 A 36

Informacje techniczne

Średnica50 mm
Ziarno36

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tarcza ścierna COMBIDISC korund A CD 50 A 36


Przeznaczone do prac szlifierskich krążki ścierne COMBIDISC® w wersji z korundem A mają szerokie zastosowanie, od obróbki zgrubnej po wykończenie precyzyjne. Są kompatybilne z różnymi systemami mocowania, dzięki czemu można je stosować w wielu urządzeniach.

 

Cechy charakterystyczne:

Płytki ścierne COMBIDISC® w wersji z korundem A opierają się na innowacyjnym systemie mocowania, dostępnym w dwóch wersjach:

- wersja CD z gwintem wewnętrznym, dostosowana do metalowych lub plastikowych uchwytów COMBIDISC (a także do systemów PSG, Power Lock typu II „turn on”, SocAtt, Turn-On);

- wersja CDR z gwintem zewnętrznym przeznaczona do plastikowych nośników COMBIDISC (a także Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock typu III, Fastlock B, Roll-On).

 

Taka konstrukcja umożliwia szybki i bezpieczny montaż za pomocą śrub, ograniczając ryzyko ześlizgnięcia się lub odłączenia podczas użytkowania. Należy pamiętać, że talerze nośne niezbędne do montażu należy zamawiać osobno.

 

Wkładki te nadają się do obróbki szerokiej gamy materiałów, w szczególności stali (nielegowanych, stopowych, odlewanych), żeliwa szarego i ciągliwego, stopów nieżelaznych, takich jak miedź czy aluminium, a także tworzyw sztucznych wzmocnionych, termoplastów, drewna i farb. Znajdują one zastosowanie w różnych operacjach, takich jak gratowanie, fazowanie, wyrównywanie czy obróbka powierzchni.

 

Specyfikacje:

- Średnice: 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm

- Uziarnienie: od A 36 do A 320 w zależności od wersji

- Optymalna prędkość obrotowa: od 5 000 do 35 000 obr./min w zależności od średnicy

- Maksymalna prędkość obwodowa: 50 m/s

- Materiał ścierny: korund A

- Systemy mocowania: CD (gwint wewnętrzny), CDR (gwint zewnętrzny)

- Opakowanie: 50 lub 100 sztuk w zależności od numeru katalogowego

Mocne strony

- Szybka i niezawodna wymiana narzędzia dzięki systemowi mocowania COMBIDISC

- Dobra stabilność podczas pracy, ograniczająca drgania i poprawiająca precyzję operacji

- Szeroki zakres uziarnienia umożliwiający dostosowanie stopnia usuwania materiału i jakości wykończenia

- Wszechstronność zastosowania do różnych materiałów i operacji obróbczych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica50 mm
Ziarno36
6,64 Netto
/ Sztuka
8,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie