Tarcza ścierna Pferd Tools PVKR 180 A 180 M

Tarcza samoprzylepna

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Pferd Tools:PVKR 180 A 180 M
Rubix:482572
Producent:42871610
EAN:4007220354292
PFERD POLIVLIES® self adhesive disc PVKR 178 A 180 M

Informacje techniczne

Średnica180 mm
Ziarnośredni

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wykrój ścierny mocowany na rzep POLIVLIES PVKR 178 A M


Tarcze samoprzylepne Polyvlies nadają się do szlifowania większych powierzchni. Elastyczny system składający się z tarczy samoprzylepnej Polyvlies i odpowiadającego jej uchwytu do tarcz samoprzylepnych Polyvlies umożliwia pracę na konturach. Wstępnie wycięte otwory sprawiają, że można je idealnie wycentrować i stosować z różnymi tarczami nośnymi.

Zastosowania

Szorstkowanie;Usuwanie zadziorów;Obróbka powierzchni;Czyszczenie;Obróbka spoin;Strukturyzacja (matowe wykończenie, szczotkowanie i satynowe wykończenie);Drobne szlifowanie wieloetapowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica180 mm
Ziarnośredni
44,4 Netto
/ Sztuka
54,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie