Tarcza laminowana Milwaukee 4932472231
Tarcza listkowa CERA TURBO™
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932472231
Rubix:1980432
EAN:4058546326272

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tarcza ceramiczna SLC 50/125 4932472231
- Maksymalna wydajność dzięki CERA TURBO™ – 50% szybsze usuwanie materiału oraz 2 razy dłuższa żywotność w porównaniu z tarczą korundową.
- Tarcza ceramiczna hybrydowa: do szlifowania stali, stali nierdzewnej, brąz, tytan, aluminium.
- Podkładka z tworzywa sztucznego.
- Wysoka elastyczność: idealnie dopasowuje się do obrabianego elementu.
- Niskie wydzielanie ciepła: brak odbarwień metalu, szczególnie w przypadku stali nierdzewnej.
- Wyprodukowano w Niemczech.
- Najlepsza do metali żelaznych, stali nierdzewnej V2A (1.4301) / V4A (1.4401) i metali nieżelaznych (aluminium, tytan itp.),
- Zamówienia muszą być wielokrotnością 10 sztuk.
- Idealna szybkość szlifowania: ⌀115 mm: 7000 - 8000 obr./min ⌀125 mm: 6,000 - 7,000 obr./min.
- Zastosowania: Metale żelazne, metale nieżelazne (aluminium, tytan, itp.), stal nierdzewna V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
- * - Minimalna zamawiana ilość (opakowanie zbiorcze). Zamówienia powyżej tej wartości muszą być jej wielokrotnością.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 125 mm |
|---|---|
| Średnica rozwiercania | 22.2 mm |
| Typ materiału ściernego | ceramika |
| Ziarno | 40 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,05 Netto
/ Sztuka
zł 30,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
