Referencje
Hiwin:EGR20TH
Rubix:278871

Szczegóły produktu : Szyna EGR20T H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 20 mm |
|---|---|
| Wysokość | 15.5 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 394,61 Netto
/ Metr
zł 485,37 Brutto
- Dostępny

| Szerokość | 20 mm |
|---|---|
| Wysokość | 15.5 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 20 mm |