Referencje
Hiwin:EGR30RH
Rubix:280623

Szczegóły produktu : Szyna EGR30R H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 28 mm |
|---|---|
| Wysokość | 23 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 486,21 Netto
/ Metr
zł 598,04 Brutto
- Dostępny

| Szerokość | 28 mm |
|---|---|
| Wysokość | 23 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 30 mm |