Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09RHM
SZYNA MGNR12 M ZA METR INOX ROZSTAW 25MM
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR09RHM
Rubix:278876

Szczegóły produktu : Szyna MGNR09R klasa HM
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 9 mm |
|---|---|
| Wysokość | 6.5 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 9 mm |
| Odległość od środka do środka | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 523,08 Netto
/ Metr
zł 643,39 Brutto
- Dostępny