Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2S06-G01A
Szybkozłączka
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2S06-G01A
Rubix:807045
Producent:01162835
EAN:3618036051711

Informacje techniczne
| Materiał | c3604, pbt (korpus); nbr (uszczelka, o-ring, pierścień uszczelniający) |
|---|---|
| Połączenie 1 | g 1/8 in |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa KQ2S06-G01A
Szybkozłączka, materiał PBT do zastosowań ogólnych
Pasuje do przewodów o średnicy Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Pasuje do przewodów o średnicy Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10 g |
|---|---|
| Materiał | c3604, pbt (korpus); nbr (uszczelka, o-ring, pierścień uszczelniający) |
| Połączenie 1 | g 1/8 in |
| Profil | kq2s |
| Połączenie 2 | 6 mm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,47 Netto
/ Sztuka
zł 6,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie