Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2S04-G01A
Szybkozłączka
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2S04-G01A
Rubix:807044
Producent:01162830
EAN:3618036052152

Informacje techniczne
| Materiał | miękki nylon |
|---|---|
| Połączenie 1 | r 1/8;rc 1/8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa KQ2S04-G01A
Szybkozłączka, materiał PBT do zastosowań ogólnych
Pasuje do przewodów o średnicy Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Pasuje do przewodów o średnicy Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12 g |
|---|---|
| Materiał | miękki nylon |
| Połączenie 1 | r 1/8;rc 1/8 |
| Profil | kq2 |
| Połączenie 2 | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,24 Netto
/ Sztuka
zł 6,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie