Referencje
Festo:KS4-1/4-I
Rubix:1007577
Producent:531678
EAN:4052568047894

Informacje techniczne
| Połączenie 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiał | mosiądz niklowany (obudowa) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wtyk KS4-1/4-I 531678
Szybkozłączka KS4-1/4-I do samozamykających się szybkozłączek. Rozmiar nominalny = 7,85 mm, ciśnienie robocze w pełnym zakresie temperatury = -0,95–12 barów, standardowe nominalne natężenie przepływu = 1130 l/min, czynnik roboczy = sprężone powietrze zgodnie z normą ISO8573-1:2010 [7:-:-], uwaga dotycząca czynnika roboczego = możliwa praca ze smarowaniem
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 39x18x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 31 g |
| Połączenie 1 | 1/4 |
| Materiał | mosiądz niklowany (obudowa) |
| Profil | ks4 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Ciężar | 0.031 kg |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie