Sprzęgła SMC KK3S-08E

Szybkozłącze KK

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KK3S-08E
Rubix:1118344
Producent:00003545
EAN:3618036076455
KKxS, S Coupler Series - Socket

Informacje techniczne

Połączenie 11/8 in
Materiałc3604 / pbt / pbt z właściwościami amortyzującymi / blacha ze stali węglowej walcowana na zimno / stal nierdzewna 304 / fkm / nbr / nbr odporny na warunki atmosferyczne
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Szybkozłączka KK3S-08E


Złącze S do zastosowań ogólnych z wtykiem i gniazdem
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
•Bulkhead Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 3 (1/8)
Applicable Tubing O.D.: Ø8 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x49x22 mm
Waga Logistyczna45 g
Połączenie 11/8 in
Materiałc3604 / pbt / pbt z właściwościami amortyzującymi / blacha ze stali węglowej walcowana na zimno / stal nierdzewna 304 / fkm / nbr / nbr odporny na warunki atmosferyczne
Maksymalna temperatura60 °C
68,43 Netto
/ Sztuka
84,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie