Referencje
SMC:KK3S-04E
Rubix:1318387
EAN:3618036076516

Informacje techniczne
| Połączenie 1 | m12 x 1 |
|---|---|
| Materiał | c3604 (korpus); pbt (zawór, gniazdo zaworu, kołnierz, podkładka dystansowa); pbt amortyzujące wstrząsy (pierścień blokujący); blacha ze stali węglowej walcowana na zimno (tuleja); stal nierdzewna 304 (uchwyt); fkm (o-ring zaworu); nbr (o-ring gniazda zaworu, o-ring zatyczki, uszczelka); stal nierdzewna 304 (sprężyna zaworu, sprężyna tulei, uchwyt, kołnierz 2); nbr odporny na warunki atmosferyczne (osłona tulei) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka KK3S-04E
Złącze S do zastosowań ogólnych z wtykiem i gniazdem
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
KKxS, S Coupler Series - Socket
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x47x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 22 g |
| Połączenie 1 | m12 x 1 |
| Materiał | c3604 (korpus); pbt (zawór, gniazdo zaworu, kołnierz, podkładka dystansowa); pbt amortyzujące wstrząsy (pierścień blokujący); blacha ze stali węglowej walcowana na zimno (tuleja); stal nierdzewna 304 (uchwyt); fkm (o-ring zaworu); nbr (o-ring gniazda zaworu, o-ring zatyczki, uszczelka); stal nierdzewna 304 (sprężyna zaworu, sprężyna tulei, uchwyt, kołnierz 2); nbr odporny na warunki atmosferyczne (osłona tulei) |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Ciężar | 0.029 kg |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 68,43 Netto
/ Sztuka
zł 84,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie