Referencje
SMC:KK3P-10L
Rubix:2989992

Informacje techniczne
| Połączenie 1 | 10 |
|---|---|
| Materiał | c3604 (trzon); stal nierdzewna 304; nbr |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wtyk szybkozłącza KK3P-10L
Złącze S do zastosowań ogólnych z wtykiem i gniazdem
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
•Elbow Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 3 (1/8)
Applicable Tubing O.D.: Ø10 mm
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 3 (1/8)
Applicable Tubing O.D.: Ø10 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 19x45x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 23 g |
| Połączenie 1 | 10 |
| Materiał | c3604 (trzon); stal nierdzewna 304; nbr |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Ciężar | 0.023 kg |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,94 Netto
/ Sztuka
zł 35,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie