Referencje
SMC:KK2P-M5M
Rubix:556975
Producent:00207555
EAN:3618036076912

Informacje techniczne
| Połączenie 1 | m5 |
|---|---|
| Materiał | pbt / c2680 / c3604 / stal nierdzewna 304 / nbr / fkm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze KK2P-M5M
Złącze S do zastosowań ogólnych z wtykiem i gniazdem
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
KKxP, S Coupler Series - Plug
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 7x19x8 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20 g |
| Połączenie 1 | m5 |
| Materiał | pbt / c2680 / c3604 / stal nierdzewna 304 / nbr / fkm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,73 Netto
/ Sztuka
zł 13,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie