Sprzęgła SMC KK2P-06L

Szybkozłącze KK

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KK2P-06L
Rubix:2985414
Producent:KK2P-06L
EAN:3618036076967
KKxP, S Coupler Series - Plug

Informacje techniczne

Połączenie 1m5 x 0,8
Materiałc3604 (trzon); stal nierdzewna 304, nbr (uszczelka)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wtyk szybkozłącza KK2P-06L


Złącze S do zastosowań ogólnych z wtykiem i gniazdem
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
•Elbow Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 2 (M5)
Applicable Tubing O.D.: Ø6 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)12x31x22 mm
Waga Logistyczna4 g
Połączenie 1m5 x 0,8
Materiałc3604 (trzon); stal nierdzewna 304, nbr (uszczelka)
Maksymalna temperatura60 °C
Ciężar0.0064 kg
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
18,81 Netto
/ Sztuka
23,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie