Referencje
Bahco:K7401M-18
Rubix:474554
EAN:7314151812157

Szczegóły produktu : Nasadka udarowa 3/8 metryczna 6-kątna K7401M-18
- Wyłącznie do użytku przemysłowego
- Dla optymalnego bezpieczeństwa należy stosować pierścień zabezpieczający
- Wykończenie fosforanowe
- .li>Wysokowydajny stop stali
- Profil Dynamic-Drive™ chroniący nakrętki, śruby i narzędzia przed zużyciem i uszkodzeniem
- Standard przewodu: DIN 3121-F ISO 1174
- Standardy: DIN 3129, ISO 2725
Mocne strony
3/8" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 60 g |
|---|---|
| Długość | 29 mm |
| Wykończenie | fosforan |
| Ciężar | 70 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,82 Netto
/ Sztuka
zł 32,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie