Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R167139310
Szerokie b. bloki prowadzące BNS, stal
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R167139310
Rubix:1011467




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c0 µm |
|---|---|
| Szerokość | 162 mm |
| Długość | 142 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R167139310
B. RUNNER BLOCK CS KWC-035-BNS-C0-H-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 37 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c0 µm |
| Szerokość | 162 mm |
| Długość | 142 mm |
| Dokładność | h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1017,98 Netto
/ Sztuka
zł 1252,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie