Referencje
Beta Tools:1472AUP
Rubix:703812
Producent:014720105
EAN:8014230139067

Szczegóły produktu : Szczypce do pierścieni z przedłużeniem 1472AU/P
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 280x204x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 483 g |
| Długość | 630 mm |
| Ciężar | 483 g |
| Średnica min. | 18 mm |
| Maksymalna średnica | 54 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 341,94 Netto
/ Sztuka
zł 420,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
