Referencje
Gedore:8000 A 32
Rubix:398798
Producent:2015064
EAN:4010886878095

Szczegóły produktu : Szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych 40-100mm, kształt B nr kat.2015064
Mocne strony
•Design similar to DIN 5254 Form B
45° angled jaws
With opening spring
With pinch protection
Forged GEDORE chrome vanadium special tempered steel
Precision machined, oil hardened and tempered
Black, with blue dipped handle covers
45° angled jaws
With opening spring
With pinch protection
Forged GEDORE chrome vanadium special tempered steel
Precision machined, oil hardened and tempered
Black, with blue dipped handle covers
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica nosa | 2.3 mm |
|---|---|
| Długość | 225 mm |
| Maksymalna wydajnośc dla średnicy | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 80,55 Netto
/ Sztuka
zł 99,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
