Szczypce Morse'a Bahco 2950-250
Szczypce z równoległym chwytem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:2950-250
Rubix:473552
EAN:7314150124039


Informacje techniczne
| Kształt nosa | duży |
|---|---|
| Zdolność mocowania | 35 mm |
| Długość | 235 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce Morsea wersja chromowana 2950-250
Mocne strony
•Pojemność chwytu 35 mm
Chromowane wykończenie zapewniające dobrą ochronę przed rdzą
Samoregulujący chwyt, podwójne nakładki
Równoległe szczęki, 2 z nich są samoregulujące
Dobre trzymanie na płaskich elementach i powierzchniach stożkowych
Do mocowania profili L, U i T podczas prac budowlanych lub konserwacyjnych
Możliwość trzymania dużych elementów wewnątrz szczęk
Regulowana siła blokowania, nakrętka mocująca, łatwe zwolnienie
Kształt: wąski profil szczęk, pasuje do miejsc, gdzie ściski typu C nie mogą
Chromowane wykończenie zapewniające dobrą ochronę przed rdzą
Samoregulujący chwyt, podwójne nakładki
Równoległe szczęki, 2 z nich są samoregulujące
Dobre trzymanie na płaskich elementach i powierzchniach stożkowych
Do mocowania profili L, U i T podczas prac budowlanych lub konserwacyjnych
Możliwość trzymania dużych elementów wewnątrz szczęk
Regulowana siła blokowania, nakrętka mocująca, łatwe zwolnienie
Kształt: wąski profil szczęk, pasuje do miejsc, gdzie ściski typu C nie mogą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 690 g |
|---|---|
| Kształt nosa | duży |
| Zdolność mocowania | 35 mm |
| Długość | 235 mm |
| Pojemność | 35 mm |
| Ciężar | 680 g |
| Typ | szczypce |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 123,53 Netto
/ Sztuka
zł 151,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie