Referencje
Gedore:126008
Rubix:755137
Producent:1468308
EAN:4017981126083

Szczegóły produktu : Klucz do rur 8 126008 1468308
Szczególnie odpowiednie do chromowanych armatur i polerowanych powierzchni, ponieważ powierzchnia nie zostaje uszkodzona. Obudowa z lekkiego metalu, lakierowana na niebiesko. Wyposażone w bardzo mocny pasek nylonowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 325 g |
|---|---|
| Otwór | 0-220 mm |
| Długość | 300 mm |
| Ciężar | 325 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 176,55 Netto
/ Sztuka
zł 217,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
