Szczypce uniwersalne Knipex 08 22 145
Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami, główka polerowana
Zobacz informacje techniczneReferencje
Knipex:08 22 145
Rubix:883936
EAN:4003773078968

Szczegóły produktu : Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami 08 22 145
Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami, główka polerowana
Wykonanie: ze specjalnej stali narzędziowej, hartowanej olejowo i odpuszczanej. Bardzo duża odporność na skręcanie, ze spiczastymi końcówkami, z frezowanym rowkiem do przytrzymywania i wyciągania gwoździ, kołków itp. oraz powierzchnie chwytające do przedmiotów płaskich i okrągłych. Powierzchnia chwytająca wygięta z jednej strony dla jeszcze pewniejszego przytrzymywania płaskich detali. Wyjątkowo łatwe cięcie dzięki złączu o wysokim przełożeniu. Zastosowanie: idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach, doskonała pomoc do zastosowań mobilnych.
Wykonanie: ze specjalnej stali narzędziowej, hartowanej olejowo i odpuszczanej. Bardzo duża odporność na skręcanie, ze spiczastymi końcówkami, z frezowanym rowkiem do przytrzymywania i wyciągania gwoździ, kołków itp. oraz powierzchnie chwytające do przedmiotów płaskich i okrągłych. Powierzchnia chwytająca wygięta z jednej strony dla jeszcze pewniejszego przytrzymywania płaskich detali. Wyjątkowo łatwe cięcie dzięki złączu o wysokim przełożeniu.
Handy use when working in confined areas thanks to slim head design and pointed jaws (anti-twist). Gripping surfaces with special convex contour on one side for secure gripping of flat parts. Milled groove in the gripping area permits small parts such as nails, pins and bolts to be held and pulled. The reliable and diverse combination pliers when out and about. Easy cutting thanks to the high leverage joint. With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire. Long service life and stable tips. forged from special high grade tool steel, manifold oil-hardened
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 156x58x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 145 g |
| Ciężar | 145 g |
| Długość | 145 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 94,06 Netto
/ Sztuka
zł 115,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie