Szczypce przedłużane Roebuck 5073360
Szczypce radiowo-telefoniczne z obcinakiem, zakrzywiony dziób, 45°
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:5073360
Rubix:541470
EAN:3660338341380
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce do przewodów radiowych/telefonicznych z nożycami, wygięcie szczęk 45 , 160 mm 36/160 A3-P 5073360
Norma: DIN ISO 5745
Zagięte pod kątem 45°.
Powierzchnia polerowana, rękojeści powlekane PVC.
Z obcinakiem do kabli.
Szczęki wygięte pod kątem 45°.
Zagięte pod kątem 45°.
Powierzchnia polerowana, rękojeści powlekane PVC.
Z obcinakiem do kabli.
Szczęki wygięte pod kątem 45°.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kształt nosa | połowa rundy |
|---|---|
| Długość nosa | 52.5 mm |
| Długość | 160 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,7 Netto
/ Sztuka
zł 74,66 Brutto
- Dostępny