Szczypce do pierścieni osadczych Knipex 49 21 A41

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych zewnętrznych, wygięte

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Knipex:49 21 A41
Rubix:667296
EAN:4003773048855
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosazakrzywiony
Średnica nosa3.2 mm
Długość305 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych 49 21 A41


Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych zewnętrznych, wygięte
Wykonanie: według normy DIN 5254, kształt B, wygięte.Zastosowanie: Do montażu zewnętrznych pierścieni osadczych oraz do otwierania pierścieni Segera.
Wykonanie precyzyjne. ze stali elektrycznej chromowo-wanadowej, kutej, główka fosforanowana w kolorze szarym, końcówki osadzone z ciągnionego drutu sprężynowego najwyższej jakości z dużą powierzchnią przylegania zapobiegają skręcaniu pierścieni. Wysoka precyzja dzięki złączu śrubowemu z umieszczoną wewnątrz sprężyną rozwierającą umożliwiającemu stosowanie do ciężkich prac, do 10 razy dłuższa żywotność przy pracy ciągłej. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.
Heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. Heavy duty under continuous use. Up to 10 times longer service life. Precise, smoothly-operating screw joint. Forged. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Slim head style allows use in confined areas. Internal opening spring, protected and captive. Handles with non-slip plastic coating. Inserted tips: spring steel wire, drawn. Pliers body: chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)320x120x50 mm
Kształt nosazakrzywiony
Średnica nosa3.2 mm
Długość305 mm
Ciężar601 g
Maksymalna wydajnośc dla średnicy140 mm
Średnica min.85 mm
Maksymalna średnica140 mm
172,22 Netto
/ Sztuka
211,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie