Szczypce przedłużane Bahco 2427 G-200 IP

Szczypce półokrągłe ERGO™ 45° z dwuskładnikowymi rękojeściami i wykończeniem fosforanowym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:2427 G-200 IP
Rubix:473481
EAN:7314150100750
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosazakrzywiony
Długość nosa65 mm
Długość200 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Szczypce z końcówkami półokrągłymi wygiętymi 2427 G-200 IP


Szczypce półokrągłe z zagiętymi końcówkami pod kątem 60°, opracowane zgodnie z naukowym procesem Ergo.

Mocne strony

Snipe nose pliers with bent tips angled at 45° developed with PVC handles|Tips give a good grip and improved accessibility in confined spaces|Slim semi-circular shaped and serrated jaws|Sharp cutting edges for cutting softer material such as copper and plastic insulated wire|Maximum comfort with minimum effort due to ergonomic design|Comfortable two-component handles provide excellent grip|Angled tips give good grip and improved accessibility in confined spaces|Self-opening handles when spring activated

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna170 g
Kształt nosazakrzywiony
Długość nosa65 mm
Długość200 mm
Ciężar170 g
110,7 Netto
/ Sztuka
136,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie