Szczypce przedłużane Bahco 2427 G-160 IP

Szczypce półokrągłe ERGO™ 45° z dwuskładnikowymi rękojeściami i wykończeniem fosforanowym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bahco:2427 G-160 IP
Rubix:473480
EAN:7314150100743
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosapołowa rundy
Długość nosa46 mm
Długość160 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szczypce z końcówkami półokrągłymi wygiętymi 2427 G-160 IP


Szczypce półokrągłe z zagiętymi końcówkami pod kątem 60°, opracowane zgodnie z naukowym procesem Ergo.

Mocne strony

Snipe nose pliers with bent tips angled at 45° developed with PVC handles|Tips give a good grip and improved accessibility in confined spaces|Slim semi-circular shaped and serrated jaws|Sharp cutting edges for cutting softer material such as copper and plastic insulated wire|Maximum comfort with minimum effort due to ergonomic design|Comfortable two-component handles provide excellent grip|Angled tips give good grip and improved accessibility in confined spaces|Self-opening handles when spring activated

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna150 g
Kształt nosapołowa rundy
Długość nosa46 mm
Długość160 mm
Ciężar160 g
120,89 Netto
/ Sztuka
148,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie