Szczypce przedłużane Bahco 2427 G-160
Szczypce półokrągłe ERGO™ 45° z dwuskładnikowymi rękojeściami i wykończeniem fosforanowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:2427 G-160
Rubix:1962650
EAN:7314150100408


Informacje techniczne
| Kształt nosa | zakrzywiony |
|---|---|
| Długość nosa | 46 mm |
| Długość | 160 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce płaskie z końcówkami półokrągłymi wygięte 2427 G-160
Szczypce półokrągłe z zagiętymi końcówkami pod kątem 60°, opracowane zgodnie z naukowym procesem Ergo.
Mocne strony
Snipe nose pliers with bent tips angled at 45° developed with PVC handles|Tips give a good grip and improved accessibility in confined spaces|Slim semi-circular shaped and serrated jaws|Sharp cutting edges for cutting softer material such as copper and plastic insulated wire|Maximum comfort with minimum effort due to ergonomic design|Comfortable two-component handles provide excellent grip|Angled tips give good grip and improved accessibility in confined spaces|Self-opening handles when spring activated
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 160 g |
|---|---|
| Kształt nosa | zakrzywiony |
| Długość nosa | 46 mm |
| Długość | 160 mm |
| Ciężar | 160 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 94,98 Netto
/ Sztuka
zł 116,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie