Szczypce przedłużane Knipex 30 15 160

Szczypce płaskie wydłużone, główka chromowane

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Knipex:30 15 160
Rubix:801042
EAN:4003773035046
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosadługi
Długość nosa46.5 mm
Długość170 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szczypce płaskie 30 15 160


Szczypce płaskie wydłużone, główka chromowane
Wykonanie: DIN ISO 5745. Hartowane olejowo i odpuszczane. Główka chromowana, długie, płaskie szczęki, powierzchnie chwytające ząbkowane, rękojeści z wielokomponentowymi osłonkami z tworzywa sztucznego.
Ze stali elektrycznej chromowo-wanadowej.
Long-nose pliers, chrome-plated head

 

Design: DIN ISO 5745. Hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, long, flat jaws, serrated grip areas, handles with multi-component plastic covers.

 



Made of chromium-vanadium electric steel.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)233x57x52 mm
Kształt nosadługi
Długość nosa46.5 mm
Długość170 mm
Ciężar149 g
97,55 Netto
/ Sztuka
119,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie