Szczypce przedłużane Knipex 22 02 140

Szczypce okrągłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Knipex:22 02 140
Rubix:444649
EAN:4003773043430
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosaokrągły
Długość nosa28 mm
Długość155 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szczypce okrągłe 22 02 140


Szczypce okrągłe, główka polerowana
Wykonanie: DIN ISO 5745. Ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane olejowo i odpuszczane. Główka polerowana, krótkie, okrągłe szczęki, precyzyjnie szlifowane, powierzchnie chwytające gładkie.
Rękojeści z wielokomponentowymi osłonkami z tworzywa sztucznego.
Do zaginania oczek. Krótkie, okrągłe końcówki. Precyzyjnie polerowane. Gładkie końcówki. Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana w oleju

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)155x72x18 mm
Kształt nosaokrągły
Długość nosa28 mm
Długość155 mm
Ciężar129 g
68,02 Netto
/ Sztuka
83,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie