Referencje
Gedore:137 10-16
Rubix:571533
Producent:2325373
EAN:4010886894637

Szczegóły produktu : Klucz zaciskowy 137 10-16 2325373
Grip wrench 16 mm For working in confined spaces For worn bolted connections which otherwise could only be opened with extreme difficulty Problem-solver for vehicles and industrial purposes Particularly suitable for brake lines, adjustment of track rods, etc.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 591 g |
|---|---|
| Zdolność mocowania | 16 mm |
| Długość | 250 mm |
| Ciężar | 591 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 263,09 Netto
/ Sztuka
zł 323,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
