Szczypce do cięcia Bahco 4231

Szczypce elektroniczne serii Ergo

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:4231
Rubix:439630
EAN:7314150100033
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosaprzecinak boczny
Długość119 mm
Ciężar55 g
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ucinaki czołowe 4231


Szczypce precyzyjne z powrotną sprężyną, zapewniające minimalny wysiłek, oraz z rękojeścią zaprojektowaną z myślą o maksymalnym komforcie. Gładka konstrukcja rękojeści łączy optymalny kształt, krzywiznę i długość z antypoślizgową powierzchnią.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna60 g
Kształt nosaprzecinak boczny
Długość119 mm
Ciężar55 g
Długość nosa9 mm
Wydajność cięcia1.25 mm
Typszczypce elektroniczne
313,04 Netto
/ Sztuka
385,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie