Szczypce do ściągania izolacji z drutu Roebuck 847023
Szczypce do ściągania izolacji
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:847023
Rubix:1652375
EAN:3660338076565
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI 160MM 847023
Norma: ISO 5743
Hartowana stal chromowo-wanadowa.
Regulacja za pomocą śruby ustalającej.
Bezproblemowe ściąganie izolacji z przewodów i kabli o przekroju do 5 mm/10mm.
Twardość: 45HRC
Hartowana stal chromowo-wanadowa.
Regulacja za pomocą śruby ustalającej.
Bezproblemowe ściąganie izolacji z przewodów i kabli o przekroju do 5 mm/10mm.
Twardość: 45HRC
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 160 mm |
|---|---|
| Ciężar | 125 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,63 Netto
/ Sztuka
zł 78,26 Brutto
- Dostępny